KSH08-02S Steckverbindung

Drehbares Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KSH08-02S
Rubix:2175918
Hersteller:00002286
EAN:3618036025156
KSH08-02S Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KSH08-02S Steckverbindung


Die rotierende One-Touch-Verschraubung der Serie KS ist mit einem Kugellager für oszillierende oder rotierende Anwendungen ausgestattet. Die KS-Serie ist in 5 Rohrgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Die One-Touch-Spannzange verfügt über einen Mechanismus zur Verhinderung der Rohrdrehung. KS ist für kupferfreie Anwendungen geeignet.
KS, Drehbare Steckverbindung, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Werkstoffpbt
Anschluss 18 mm
Profilks
Anschluss 2r 1/4 in
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,40 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
43,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen