QSLV-G1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
QS Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSLV-G1/8-8-50
Rubix:442795
Hersteller:132062
EAN:4052568027148

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSLV-G1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSLV-G1/8-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25,36 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
226,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage