Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-116-BL
Rubix:92179
Hersteller:GN 565.1-26-116-BL
EAN:4045525295315





Produktdetails : GN565.1-26-116-BL Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Länge | 116 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
116 mm
