GN598-KT-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff

Drehbarer Zylindergriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 598-KT-18-M6
Rubix:92250
Hersteller:598-KT-18-M6
GN598-KT-18-M6 Drehbarer Zylindergriff

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN598-KT-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff


Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser18 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,97 exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung