DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
DPZ Doppelkolbenzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPZJ-16-25-P-A-KF-S2
Rubix:427594
Hersteller:162048
EAN:4052568129934

Produktdetails : DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 703,5 g |
|---|---|
| Typ | doppelkolbenzylinder (twin) dpz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
746,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
888,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort