DPNA-100 Zubehör Norm-Kompaktzylinder, Bauform ADN

DPNA Mehrstellungsbausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DPNA-100
Rubix:424751
Hersteller:537272
EAN:4052568088187
DPNA-100 Zubehör Norm-Kompaktzylinder, Bauform ADN
Technische Zusammenfassung
Typmehrstellungsbausatz dpna
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPNA-100 Zubehör Norm-Kompaktzylinder, Bauform ADN


Mehrstellungsbausatz DPNA-100 für Kompaktzylinder ADN. Baugröße=100, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=712 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Mehrstellungsbausatz DPNA-100 für Kompaktzylinder ADN. Baugröße=100, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * farblos eloxiert)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht697 g
Typmehrstellungsbausatz dpna
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,04 exkl. MwSt.
/ Stück
94,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen