GN2277-ALS-25-K-30-A Dosenlibelle mit Befestigungsflansch, Gehäuse Aluminium
Dosenlibelle mit Befestigungsflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 2277-ALS-25-K-30-A
Rubix:1859885
Hersteller:GN 2277-ALS-25-K-30-A
EAN:4045525005075



Produktdetails : GN2277-ALS-25-K-30-A Dosenlibelle mit Befestigungsflansch, Gehäuse Aluminium
Dosenlibelle GN 2277 mit Befestigungsflansch zum Anschrauben. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium (schwarz ALS) zur schnellen Prüfung der horizontalen Lage von Maschinen und Vorrichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 2277 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium (eloxiert, schwarz als) |
| Zolltarifcode | 90319000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
