K2327.12831 Spannplatte, Edelstahl
SPANNPLATTE, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2327.12831
Rubix:3746097
Hersteller:K2327.12831
EAN:4059245994465



Dokumente
Produktdetails : K2327.12831 Spannplatte, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6-12 mm. Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 12 mm. Bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus. Montage: Bitte beachten Sie bei der Montage die Ausrichtung der Spannplatte zum Drehspannriegel. Zeichnungshinweis: 1) Montagemöglichkeit 1 2) Montagemöglichkeit 2 3) Platte 4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6-12 mm. Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 12 mm. Bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus. Montage: Bitte beachten Sie bei der Montage die Ausrichtung der Spannplatte zum Drehspannriegel. Zeichnungshinweis: 1) Montagemöglichkeit 1 2) Montagemöglichkeit 2 3) Platte 4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannplatte |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen