700DH-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:700DH
Rubix:870723
EAN:4010858833473




Produktdetails : 700DH-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3968 g |
|---|---|
| Profil | dh |
| Wirklänge | 70 '' |
| Riemenbreite | 450 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Wirklänge (mm) | 1778 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.079,00 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
2.474,01 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar