270DH-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:270DH
Rubix:870707
EAN:4010858833367




Produktdetails : 270DH-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1530 g |
|---|---|
| Profil | dh |
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 450 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 54 |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.066,50 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
1.269,14 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar