HTD-630-D5M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD5630
Rubix:870640
EAN:4010858044077




Produktdetails : HTD-630-D5M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1176 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 630 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 126 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.957,50 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
2.329,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar