Referenzen
Optibelt:3500 14M 115
Rubix:137852
Hersteller:3500 14M 11577ZA
EAN:4014486281194




Produktdetails : HTD-3500-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3500 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage