HTD-600-D5M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD5600
Rubix:870635
EAN:4010858044053




Produktdetails : HTD-600-D5M-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1087 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.903,50 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
2.265,17 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar