Referenzen
SMC:CG1BA63-10Z
Rubix:2400794
Hersteller:CG1BA63-10Z

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppeltwirkend, einfachwirkend |
Produktdetails : CG1BA63-10Z Pneumatikzylinder
Die Präzisions-Luftzylinder der Serie CG1 verfügen über 8 Bohrungsgrößen und sind für jeden Anwendungsbedarf geeignet. Das Rohr ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt, um eine außerordentlich glatte Oberfläche, einen niedrigen Losbrechdruck und einen gleichmäßigen Hub zu ermöglichen. Es sind acht Montageoptionen verfügbar. Automatisch schaltbar.
Stärken
-CG1, doppeltwirkender Zylinder mit einfacher Kolbenstange und kundenspezifischen Optionen
Die meisten Optionen sind automatisch schaltbar
7 Befestigungsmöglichkeiten
Die meisten Optionen sind automatisch schaltbar
7 Befestigungsmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppeltwirkend, einfachwirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen