MSN1700913 Doppelschlauchtülle red., für Schlauch LW 9,13 mm, MS vern.
Doppelschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN1700913
Rubix:1611102
Hersteller:136555
EAN:4047322506502

Dokumente
Produktdetails : MSN1700913 Doppelschlauchtülle red., für Schlauch LW 9,13 mm, MS vern.
Doppelschlauchtülle reduzierend für Schlauch LW 9,13 mm MS vern. CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | doppelschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage