243.06-B Einstecktülle NW7,2,-7,8 beids. absperr. MS blank, Tülle LW6
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.06-B
Rubix:343010
Hersteller:107517
EAN:4047322057837

Dokumente
Produktdetails : 243.06-B Einstecktülle NW7,2,-7,8 beids. absperr. MS blank, Tülle LW6
Einstecktülle, NW 7,2,-7,8, beidseitig absperrend, MS blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
