MS1701414 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 14 mm, Messing, L=55mm
Doppelschlauchtülle
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:MS1701414
Rubix:1611087
Hersteller:136270
EAN:4047322503952

Produktdetails : MS1701414 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 14 mm, Messing, L=55mm
Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 14 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 55 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | doppelschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
