MS239A1208. Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW 8 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A1208
Rubix:1610730
Hersteller:134837
EAN:4047322490702

Dokumente
Produktdetails : MS239A1208. Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW 8 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 8 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:94160560, 9955630560
- rubix:1943110
- hersteller:9955630560
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
3,87 € exkl. MwSt./ Stück
