Referenzen
Stahlwille:41041213
Rubix:1498402
EAN:4018754020867



Produktdetails : 9514080075 Doppelringschlüssel DIN838 12x13mm
Die STABIL® 20-Doppelringschlüssel von Stahlwille bestehen aus chromlegiertem Stahl und werden anschließend verchromt; sie kombinieren dünnwandige Ringe und AS-Drive-Zwölfkant-Profile für präzise Eingriffe in engen Bereichen.
Eigenschaften:
Die STABIL® 20 ist ein doppelter polygonaler Ringschlüssel, um 75° gekröpft, dessen Geometrie das Erreichen von Verschraubungen in engen oder winkligen Bereichen ermöglicht, die für herkömmliche Schlüssel nicht zugänglich sind. Ein spezielles Fertigungsverfahren erzeugt dünnwandige Ringe: dünn genug, um in enge Bereiche einzudringen, robust genug, um hohe Belastungen zu tragen. Die Höhe des Rings übersteigt die von Standardmuttern, was ein Blockieren beim Anziehen verhindert.
Das AS-Drive-Zwölfkant-Profil überträgt die Kraft auf die Flächen der Schrauben- und Mutternköpfe und nicht auf deren Kanten, wodurch das Risiko eines Abrundens verringert wird. Der Werkzeugkörper integriert eine zentrale Vertiefung nach dem Prinzip des IPN-Trägers, die die Biegefestigkeit erhöht und dabei ein geringes Gewicht beibehält. Die für Stahlwille charakteristische „round finished"-Bauweise verleiht dem Schlüssel einen weichen, rutschfesten Griff, auch bei öligen Händen. Jedes Teil wird geschmiedet, gehärtet und in einem Ölbad abgekühlt, um enge Fertigungstoleranzen und eine reproduzierbare Präzision zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Verfügbare Schlüsselweiten (je nach Referenz): von 6 mm / 7 mm bis 46 mm / 50 mm
• Gesamtlänge (L): von 165 mm (6/7 mm) bis 535 mm (46/50 mm)
• Ringdicke (a1 / a2): von 6 mm / 7 mm bis 19 mm / 20 mm
• Außendurchmesser der Ringe (d1 / d2): von 10,5 mm / 11,8 mm bis 65,2 mm / 73 mm
• Ringhöhe (t): von 18 mm bis 45 mm
• Gewicht: von 46 g (6/7 mm) bis 1.709 g (46/50 mm)
• Kröpfungswinkel: 75°
• Abtriebsprofil: AS-Drive-Zwölfkant
• Material: chromlegierter Stahl (Chrome Alloy Steel), verchromt
Normen:
• Die Baureihe STABIL® 20 entspricht den Normen DIN 838 und ISO 10104, die die Anforderungen an doppelte und tief gekröpfte Doppelringschlüssel festlegen
Eigenschaften:
Die STABIL® 20 ist ein doppelter polygonaler Ringschlüssel, um 75° gekröpft, dessen Geometrie das Erreichen von Verschraubungen in engen oder winkligen Bereichen ermöglicht, die für herkömmliche Schlüssel nicht zugänglich sind. Ein spezielles Fertigungsverfahren erzeugt dünnwandige Ringe: dünn genug, um in enge Bereiche einzudringen, robust genug, um hohe Belastungen zu tragen. Die Höhe des Rings übersteigt die von Standardmuttern, was ein Blockieren beim Anziehen verhindert.
Das AS-Drive-Zwölfkant-Profil überträgt die Kraft auf die Flächen der Schrauben- und Mutternköpfe und nicht auf deren Kanten, wodurch das Risiko eines Abrundens verringert wird. Der Werkzeugkörper integriert eine zentrale Vertiefung nach dem Prinzip des IPN-Trägers, die die Biegefestigkeit erhöht und dabei ein geringes Gewicht beibehält. Die für Stahlwille charakteristische „round finished"-Bauweise verleiht dem Schlüssel einen weichen, rutschfesten Griff, auch bei öligen Händen. Jedes Teil wird geschmiedet, gehärtet und in einem Ölbad abgekühlt, um enge Fertigungstoleranzen und eine reproduzierbare Präzision zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Verfügbare Schlüsselweiten (je nach Referenz): von 6 mm / 7 mm bis 46 mm / 50 mm
• Gesamtlänge (L): von 165 mm (6/7 mm) bis 535 mm (46/50 mm)
• Ringdicke (a1 / a2): von 6 mm / 7 mm bis 19 mm / 20 mm
• Außendurchmesser der Ringe (d1 / d2): von 10,5 mm / 11,8 mm bis 65,2 mm / 73 mm
• Ringhöhe (t): von 18 mm bis 45 mm
• Gewicht: von 46 g (6/7 mm) bis 1.709 g (46/50 mm)
• Kröpfungswinkel: 75°
• Abtriebsprofil: AS-Drive-Zwölfkant
• Material: chromlegierter Stahl (Chrome Alloy Steel), verchromt
Normen:
• Die Baureihe STABIL® 20 entspricht den Normen DIN 838 und ISO 10104, die die Anforderungen an doppelte und tief gekröpfte Doppelringschlüssel festlegen
Stärken
• Erleichterter Zugang: Der Winkel von 75° und die dünnwandigen Ringe ermöglichen das Erreichen von Verschraubungen in engen oder verwinkelten Bereichen, in die Standardschlüssel nicht passen
• Schutz der Verschraubungen: Das AS-Drive-Zwölfkant-Profil überträgt die Kraft auf die Flanken, wodurch die Kanten von Schrauben und Muttern geschont werden und das Risiko eines Abrundens verringert wird
• Strukturelle Festigkeit: Die IPN-Vertiefung in der Mitte des Körpers erhöht die Belastbarkeit und die Biegesteifigkeit, ohne das Werkzeug schwerer zu machen
• Erhöhte Haltbarkeit: Das Schmieden aus chromlegiertem Stahl, gefolgt von einer Härtung und Verchromung, gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß über die Zeit
• Schutz der Verschraubungen: Das AS-Drive-Zwölfkant-Profil überträgt die Kraft auf die Flanken, wodurch die Kanten von Schrauben und Muttern geschont werden und das Risiko eines Abrundens verringert wird
• Strukturelle Festigkeit: Die IPN-Vertiefung in der Mitte des Körpers erhöht die Belastbarkeit und die Biegesteifigkeit, ohne das Werkzeug schwerer zu machen
• Erhöhte Haltbarkeit: Das Schmieden aus chromlegiertem Stahl, gefolgt von einer Härtung und Verchromung, gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß über die Zeit
Anwendungen
Diese Baureihe erfüllt die Anforderungen bei Eingriffen an mechanischen Baugruppen, bei denen der Bewegungsspielraum eingeschränkt ist: Motorräume, Getriebe, Maschinengestelle oder Strukturbaugruppen in beengten Räumen:
• Allgemeiner Maschinenbau
• Kfz- und Nutzfahrzeugwerkstatt
• Industrielle Instandhaltung
• Produktion
• Metallurgie
• Usw.
• Allgemeiner Maschinenbau
• Kfz- und Nutzfahrzeugwerkstatt
• Industrielle Instandhaltung
• Produktion
• Metallurgie
• Usw.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 12x13 |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std