Schrägkugellager Timken 5306K C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.175 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5306K C3
Rubix:843928
EAN:0087796043688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,175 mm |
Produktdetails : 5306KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,175 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,612 kg |
| Grenzdrehzahl | 5770 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen