Schrägkugellager Timken 5207K C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 26.975 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5207K C3
Rubix:843810
EAN:0087796043381
5207KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5207KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,975 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,481 kg
Grenzdrehzahl5610 rpm
Druckwinkel20 °
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45000 N
Zolltarifcode84821090
59,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an