869599 Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1
DOPPELNIPPEL TRENNBAR - KONISCH DICHTEND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:786008
Mecaline:869599
Rubix:3235234
EAN:3660338233128
Dokumente
Produktdetails : 869599 Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1
Material: vernickeltes Messing. Temperatur -20 °C …+80 °C. Druck -0,99 bar …+50 bar.
Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort