9572410020 Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32mm 12-teilig in Karton
Doppelmaulschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57090020, 9572410020
Rubix:1037559
Hersteller:9572410020
Produktdetails : 9572410020 Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32mm 12-teilig in Karton
Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32mm 12-teilig in Karton Gedore
Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Köpfe fein geschliffen. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Köpfe fein geschliffen. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

