K0583.50 Doppelkugelschnäpper, Messing verchromt
Doppelkugelschnäpper
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0583.50
Rubix:856782



Dokumente
Produktdetails : K0583.50 Doppelkugelschnäpper, Messing verchromt
Werkstoff, Ausführung: Gehäuse und Schließkloben Messing verchromt. Kugeln und Federn Edelstahl.Bestellbeispiel: K0583.50Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar.
Doppelkugelschnäpper
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1000 g |
|---|---|
| Typ | doppelkugelschnäpper k0583 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std