K0583.430 Doppelkugelschnäpper, Zink verchromt
DOPPELKUGELSCHNÄPPER, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0583.430
Rubix:3751905
Hersteller:K0583.430
EAN:4059245613632



Dokumente
Produktdetails : K0583.430 Doppelkugelschnäpper, Zink verchromt
Werkstoff: Ausführung: Messing und Zinkdruckguss verchromt. Edelstahl gestrahlt. Kugeln und Federn Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K0583.50 Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Senkung DIN 74-A
Werkstoff: Ausführung: Messing und Zinkdruckguss verchromt. Edelstahl gestrahlt. Kugeln und Federn Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K0583.50 Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Senkung DIN 74-A
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelkugelschnäpper |
|---|---|
| Werkstoff | zink |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage