Referenzen
Gedore:895 36x41
Rubix:1046079
Hersteller:6588120
EAN:4010886658819

Produktdetails : 895 36X41 Doppelmaulschlüssel 36x41mm
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 693 g |
|---|---|
| Öffnung | 36x41 |
| Länge | 347 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
