290X315X22.5 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Doppelabstreifer P9
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:P9 290 X 315 X 22,50 X 12,50 85 NBR B247
Rubix:3212257
Hersteller:24224938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 315 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Produktdetails : 290X315X22.5 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Der Doppelabstreifer P 9 speziell für große Durchmesser übt nach innen die abstreifende Funktion eines Nutrings und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzungen aus. Generell lassen sich die Abstreifer durch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 290 mm |
| Außendurchmesser | 315 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Ausführung | p9 |
| Werkstoff | 85 nbr b247 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen