34X46X7 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung (A DM 55 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67117922
Rubix:3203120
Hersteller:A 34 x 46 x 7 x 10 DM 55 TPU 95 GC08

Dokumente
Produktdetails : 34X46X7 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung ADM55 TPU 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
