35X42.6X4.2 AD61 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD61
Doppelabstreifer (A D 61 PTFE)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 35 x 42,6 x 4,2 D 61 PTFE
Rubix:2761406
Hersteller:82562


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,6 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : 35X42.6X4.2 AD61 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD61
Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42,6 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen