250X265X9.5 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188898
Rubix:3203042
Hersteller:67188898


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 265 mm |
| Höhe | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 250X265X9.5 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 250 mm |
| Außendurchmesser | 265 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen