170X182X8.2 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188238
Rubix:1655328
Hersteller:67188238


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 182 mm |
| Höhe | 11 mm |
Dokumente
Produktdetails : 170X182X8.2 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 182 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen