70X80.6X5.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48

Doppelabstreifer (A D 48 TPU 95)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67090171
Rubix:3203010
Hersteller:67090171
70X80.6X5.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80,6 mm
Höhe6,8 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 70X80.6X5.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48


Doppeltwirkend Ohne Blecharmierung Vorstehende Abstreiflippe

Stärken

Hohe Standzeiten Hohe Verschleissfestigkeit Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80,6 mm
Höhe6,8 mm
Werkstofftpu
HerkunftslandTW
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
3,27 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,17 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,13 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
2,05 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar