ZRM-DT5-150-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 DT5 / 150
Rubix:1654868
Hersteller:1869377
EAN:4014486914481

Produktdetails : ZRM-DT5-150-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
