HTD-1610-D14M-115CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1610-D14MCXP-115 SYNCHROTWIN
Rubix:874924

Produktdetails : HTD-1610-D14M-115CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1610 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.419,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.069,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage