ZRM-DT5-590-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan m
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-DT5-590-50
Rubix:694994

Produktdetails : ZRM-DT5-590-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 590 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
