3310002080 Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000525
Rubix:1101164
EAN:4035694003934
Produktdetails : 3310002080 Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage