Referenzen
Festo:DNC-32-5-PPV
Rubix:1908052

Technische Zusammenfassung
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : DNC-32-5-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder, ISO 6431, DNC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage