Referenzen
Festo:DNC-32-125-P-A
Rubix:424190
Hersteller:175232

Technische Zusammenfassung
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Produktdetails : DNC-32-125-P-A Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder, ISO 6431, DNC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen