DNC-32-320-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-32-320-PPV
Rubix:423929
Hersteller:163328
EAN:4052568133757
DNC-32-320-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-32-320-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-32-320-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1453,9 g
Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub320 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
204,21 exkl. MwSt.
/ Stück
243,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen