DM.370 Winkelgradmesser 3/4

DM - Winkelspannschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:DM.370
Rubix:3716575
EAN:3148510199405
brand logo
Technische Zusammenfassung
Nutzungfür badezimmer
Typdm.370
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DM.370 Winkelgradmesser 3/4


Winkelgradmesser Antriebe Innenvierkant, Aussenvierkant 20 mm (3/4")

Produktstärken:
Flache Skala zum Ablesen von oben
Die Skala auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert stellen und dann bis auf Null anziehen
Messteilung 2°
Aussen- und Innenvierkantantrieb
Festpunkt über flexible Verlängerung mit Magnet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht699 g
Verpackungsmaße (L x B x H)240x105x70 mm
Gewicht der Verpackung699 g
Nutzungfür badezimmer
Typdm.370
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,48 exkl. MwSt.
/ Stück
344,48 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar