Referenzen
Facom:DM.360
Rubix:3669462
EAN:3148510199351

Produktdetails : DM.360 Winkelgradmesser 1/2
Winkelgradmesser Antriebe Innenvierkant, Aussenvierkant 20 mm (3/4")
Produktstärken:
Flache Skala zum Ablesen von oben
Die Skala auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert stellen und dann bis auf Null anziehen
Messteilung 2°
Aussen- und Innenvierkantantrieb
Festpunkt über flexible Verlängerung mit Magnet
Produktstärken:
Flache Skala zum Ablesen von oben
Die Skala auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert stellen und dann bis auf Null anziehen
Messteilung 2°
Aussen- und Innenvierkantantrieb
Festpunkt über flexible Verlängerung mit Magnet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 329 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x120x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 329 g |
| Nutzung | für badezimmer |
| Typ | dm.360 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
