Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB20X80EF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB20X80EF8
Rubix:531117
Hersteller:000609.08000.0200.080
EAN:4043952128657


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M20X80 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 20 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm