DIN609 M14X35 SW21 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB14X35EF8
Rubix:531082
Hersteller:000609.08000.0140.035
EAN:4043952128367

Produktdetails : DIN609 M14X35 SW21 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 14 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6800 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,03 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
