Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB12X70EF8, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB12X70EF8
Rubix:531078
Hersteller:000609.08000.0120.070
EAN:4043952128312


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M12X70 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2157,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,14 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
65,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm