DIN609 M8X25 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB8X25EF8
Rubix:143323
Hersteller:000609.08000.0080.025
EAN:4043952128022

Produktdetails : DIN609 M8X25 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 425 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw13 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
