Stellschraube Spartex VSTFPT4X6EFLT, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 553
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT4X6EFLT
Rubix:527869
Hersteller:000553.70000.0040.006
EAN:4043952097199


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN553 M4X6 MS Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 Messing Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz Abmessung: M 4 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm