DIN444 BM5X30 4.6 Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL5X30PF
Rubix:155393
Hersteller:000444.04002.0050.030
EAN:4043952076675

Produktdetails : DIN444 BM5X30 4.6 Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 5 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396,5 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
