Federscheibe Spartex RONWA8, Durchmesser, metrisch: M8 | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 127
DIN127 B 5 FST ZN K Federing Form B=glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONWA8
Rubix:524296
Hersteller:000127.00001.0080.000
EAN:4043952051955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
Produktdetails : DIN127 A 8 FST Federing Form A=aufgebogen
DIN 127 Federstahl Form B galv.verzinkt Federringe B, glatt Abmessung: B 5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 127 Federstahl Form A Federringe A , aufgebogen Abmessung: A 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m8