892039 3-Punkt-Innenmessschraube digital 16-20mm
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:892039
Rubix:3265164
EAN:3660338446399

Dokumente
Produktdetails : 892039 3-Punkt-Innenmessschraube digital 16-20mm
3-Punkt-Innenmessschraube digital 16-20mm
Stärken
Schutzart IP65
Anwendungen
3-Punkt-Innenmessschraube, digital
Schutzart IP65, wasser- und staubdicht
Großes LCD-Display für klare Ablesung
bidirektionale Kommunikation
Gefühlschraube für eine konstante Messkraft
Für Bohrlöcher und Grundlöcher
Schutzart IP65, wasser- und staubdicht
Großes LCD-Display für klare Ablesung
bidirektionale Kommunikation
Gefühlschraube für eine konstante Messkraft
Für Bohrlöcher und Grundlöcher
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 16 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 20 mm |
| Einteilung | 0,001 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage