Mikrometer für Dicke GISS Cutline 892014, Messbereich, Minimum: 6 mm | Messbereich, Maximum: 8 mm

3-Punkt-Innenmessschraube

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS Cutline:892014
Rubix:3267971
EAN:3660338446153
892014 Innen-Messschraube dreipunkt 6,0-8,0mm
Technische Zusammenfassung
Messbereich, Minimum6 mm
Messbereich, Maximum8 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 892014 Innen-Messschraube dreipunkt 6,0-8,0mm


Innen-Messschraube dreipunkt 6,0-8,0mm

Stärken

Selbstzentrierend und winkeleinstellbar

Anwendungen

3-Punkt-Innenmessschraube
verchromt
selbstzentrierend und winkeleinstellbar
Für Bohrlöcher und Grundlöcher

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum6 mm
Messbereich, Maximum8 mm
Einteilung0,001 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,70 exkl. MwSt.
/ Stück
456,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an